AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO000245 ZW7-63 REL+ TERMICO AVVIAM. PESANTE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 42...63 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Classe di intervento - Altri

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080002451

Codice prodotto

EAO000245

Cod. produttore

000245

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

42...63 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Classe di intervento:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico con riduttore di corrente, Assortimento: Relè termici con riduttore di corrente ZW7, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Protezione con avviamento in condizioni critiche, Tipo di montaggio: montaggio separato, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP00