DYSON SRL - DYS314696-01 HU03 DYSON AIRBLADE 9KJ - 314696-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP24
Tensione - 160...253 V
Frequenza - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
5025155042502
Codice prodotto
DYS314696-01
Cod. produttore
314696-01
Produttore
DYS
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP24
Tensione:
160...253 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
650...900 W
Rumorosità (in funzione):
79 dB
Altezza:
500 mm
Larghezza:
450 mm
Profondità:
100 mm


