AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DYSON SRL - DYS245269-01 WD05 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A COLLO LUN - 245269-01

DYSON SRL
copiacopia
DYSON SRL - DYS245269-01 WD05 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A COLLO LUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Colore - Argento

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Tensione - 200...240 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025155034279

Codice prodotto

DYS245269-01

Cod. produttore

245269-01

Produttore

DYS

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore:

Argento

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Tensione:

200...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

1000...1000 W

Altezza:

309 mm

Larghezza:

303 mm

Profondità:

286 mm

Peso:

4.54 kg

La tecnologia di asciugatura Airblade™ in un rubinetto. Lavare e asciugare le mani direttamente sul lavabo. Basta gocce d’acqua sul pavimento. Certificato Quiet Mark. Si risparmia spazio. Si risparmia acqua. Il filtro HEPA cattura il 99,95% dei batteri. Certificato da HACCP International per l’utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. Getto d’acqua automatico: si attiva dopo 24 ore, aiutando a ridurre la stagnazione dell’acqua. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Asciugatura in 14 secondi.