DYSON SRL - DYS245265-01 WD04 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A COLLO COR - 245265-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Argento
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Tensione - 200...240 V
Frequenza - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
5025155034101
Codice prodotto
DYS245265-01
Cod. produttore
245265-01
Produttore
DYS
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore:
Argento
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Tensione:
200...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
1000...1000 W
Altezza:
159 mm
Larghezza:
303 mm
Profondità:
286 mm
Peso:
4.26 kg



