AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLTN30BN TENDERERA 24W 4000K E27 220-240V - TN30BN

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLTN30BN TENDERERA 24W 4000K E27 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 30...30 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905850470

Codice prodotto

DRLTN30BN

Cod. produttore

TN30BN

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

30...30 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

95 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

200 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

30 kWh

TENDERERA LED 30W 2500lm 4000K 180°. La circolina di nuova generazione ha fatto un balzo in avanti dal punto di vista estetico, Tenderera è una lampada che non ha bisogno di apparecchio! Apertura di fascio: 180° diffonde la luce uniformemente, proprio dove necessario. Corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulire. Scelta di temperature di colore. Impiegabile in tutti gli apparecchi con paralume "piatto". Coordinabile con portalampada (E27) e rosone in silicone o metallo.