DURALAMP SPA - DRLST27-G19 STARGAZER G19 E27 0,6W 2200K - 220-240V - ST27-G19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 0.6...0.6 W
Flusso luminoso - 20...20 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Lunghezza - 83 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905843816
Codice prodotto
DRLST27-G19
Cod. produttore
ST27-G19
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
0.6...0.6 W
Flusso luminoso:
20...20 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Lunghezza:
83 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
40-59
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1 kWh