DURALAMP SPA - DRLLRT530NW REGLETTE LED T5 4W 4000K 30CM - LRT530NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 20000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 350 lm
Lunghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905936716
Codice prodotto
DRLLRT530NW
Cod. produttore
LRT530NW
Produttore
DRL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
350 lm
Lunghezza:
300 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
39 mm
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con cestello protezione lampada:
no


