AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFG956-F FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K SATIN

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFG956-F FILAMENTO GLOBO 6W E27 G95 2700K SATIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 138 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905844530

Codice prodotto

DRLLFG956-F

Cod. produttore

LFG956-F

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

138 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

95 mm

Corrente nominale:

60...60 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

TECNO VINTAGE GLOBO SATINATO 6W E27 600Lm 2700K 360°. La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Piacevole colore caldo della luce ed effetto filamento: del tutto uguali alle tradizionali lampade ad incandescenza. Ottima resa dei colori. Ottimo mantenimento del colore e della luce costante nel tempo. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Consumo energetico estremamente ridotto.