AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFA671227-F FILAMENTO A67 12W E27 2700K SATIN.

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFA671227-F FILAMENTO A67 12W E27 2700K SATIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905927660

Codice prodotto

DRLLFA671227-F

Cod. produttore

LFA671227-F

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Goccia, A67. 12W. E27. 1521 lm. 2700K. Satinato.