AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL140PW PING BALL E27 BIANCA 0,8W

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 0.5...0.5 W

  • Flusso luminoso - 20...20 lm

  • Temperatura di colore - 5800...5800 K

  • Lunghezza - 69 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836566

Codice prodotto

DRLL140PW

Cod. produttore

L140PW

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

0.5...0.5 W

Flusso luminoso:

20...20 lm

Temperatura di colore:

5800...5800 K

Lunghezza:

69 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1 kWh

Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione E27. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Luce fredda.