AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL017N DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 4000K - L017N

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL017N DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3.2...3.2 W

  • Flusso luminoso - 280...280 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 77 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836962

Codice prodotto

DRLL017N

Cod. produttore

L017N

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

3.2...3.2 W

Flusso luminoso:

280...280 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

77 mm

Tensione nominale:

200...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

DECO LED UP 3.2W E14 280lm 4000K non dimmerabile. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.