DURALAMP SPA - DRLKTQ8SL2 ACCESSORIO PER PLAFONIERA QUADRATA 8 - KTQ8SL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 202 mm
Larghezza - 202 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905861551
Codice prodotto
DRLKTQ8SL2
Cod. produttore
KTQ8SL2
Produttore
DRL
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
202 mm
Larghezza:
202 mm
Cornice per montaggio a superficie LESELI SLIM quadro.


