AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLHB2-200 HIBAY LED 200W 220-240V 4000K 120? IP65 - HB2-200

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLHB2-200 HIBAY LED 200W 220-240V 4000K 120? IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 26000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905929466

Codice prodotto

DRLHB2-200

Cod. produttore

HB2-200

Produttore

DRL

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

26000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP50

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per lampade di potenza:

200...200 W

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Riflettore

Diametro esterno:

347 mm

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Alluminio

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.92

Altezza / Profondità:

193 mm

Con copertura di protezione:

no

Apparecchio da sospensione per installazioni in grandi spazi commerciali e industriali. 200W. 4000K. 120°. 26000 lm.