AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCP4535NF DECOLED UP SFERA E14 5W 230V 4000K - CP4535NF

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLCP4535NF DECOLED UP SFERA E14 5W 230V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5.3...5.3 W

  • Flusso luminoso - 415...415 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 79 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905837693

Codice prodotto

DRLCP4535NF

Cod. produttore

CP4535NF

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

5.3...5.3 W

Flusso luminoso:

415...415 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

79 mm

Tensione nominale:

200...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Corrente nominale:

40...40 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.