AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCC3735CF DECOLED UP CANDELA E14 5W 230V 6400K - CC3735CF

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5.3...5.3 W

  • Flusso luminoso - 430...430 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 99 mm

  • Tensione nominale - 200...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905837747

Codice prodotto

DRLCC3735CF

Cod. produttore

CC3735CF

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

5.3...5.3 W

Flusso luminoso:

430...430 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

99 mm

Tensione nominale:

200...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

37 mm

DECO LED UP 5.3W E14 430lm 6000K 70°. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasiapplicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.