AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL28760 MULTI-100-WIDE GU10 230V 5,3W 100? 6000K - 28760

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL28760 MULTI-100-WIDE GU10 230V 5,3W 100? 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 680...680 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905843410

Codice prodotto

DRL28760

Cod. produttore

28760

Produttore

DRL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

680...680 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

55 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Corrente nominale:

69...69 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

MULTI 100WIDE 8W GU10 680Lm 6400K 100° . Impiego di sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia SMD. Finitura satinata del vetro frontale. Vano in materiale termoconduttore per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazionedella dissipazione del calore e maggiore sicurezza per l'utente. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce.