AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL03718 OLIVA ALOGENA E14 18W 230V TRASPARENTE - 03718

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 205 lm

  • Base - E14

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 1500 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905829087

Codice prodotto

DRL03718

Cod. produttore

03718

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

205 lm

Base:

E14

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

1500 h

Tensione della lampada:

230...230 V

Forma della lampada:

Oliva

Lunghezza complessiva:

98 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

35 mm

Protezione UV:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Candela ALOGENA * Attacchi: E27, B22. * A tensione di rete, senza trasformatore. * Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. * Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C, per un risparmio energetico fino al 25%!