DURACELL - GITVLE800HR03/4 DURACELL PRECHARGED HR3 800 MAH/4 - VLE800HR03/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 850 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Confezione
1 PZ
EAN
7449071900261
Codice prodotto
GITVLE800HR03/4
Cod. produttore
VLE800HR03/4
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
850 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Peso:
1.28 g


