AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITDPX6 DURACELL MN1500 CONSTANT 1.5V DPX6 BL 10 - DPX6

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITDPX6 DURACELL MN1500 CONSTANT 1.5V DPX6 BL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 3016 mAh

  • Designazione IEC - LR 6

  • Modello - Alcalino-Manganese / Zinco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5000394149151

Codice prodotto

GITDPX6

Cod. produttore

DPX6

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

3016 mAh

Designazione IEC:

LR 6

Modello:

Alcalino-Manganese / Zinco

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

24 g

Procell alcaline AA, 1,5V - Le batterie alcaline AA industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come rilevatori di fumo/monossido di carbonio, tastiere di sicurezza, telecomandi, mouse wireless, tastiere, sensori di movimento, misuratori di portata.