AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITDPI22 DURACELL MN1604 INTENSE 9V DPI22 BL 10PZ

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITDPI22 DURACELL MN1604 INTENSE 9V DPI22 BL 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 9 V

  • Capacità - 673 mAh

  • Modello - Alcalino-Manganese / Zinco

  • Lunghezza - 17.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394137097

Codice prodotto

GITDPI22

Cod. produttore

DPI22

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

9 V

Capacità:

673 mAh

Modello:

Alcalino-Manganese / Zinco

Lunghezza:

17.5 mm

Altezza compresi poli:

48.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Peso:

45 g

Procell alcaline 9V - Le batterie alcaline 9V industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come i rilevatori di fumo/monossido di carbonio.