AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITDL20162 DURACELL DL 2016/2

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITDL20162 DURACELL DL 2016/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 75 mAh

  • Designazione IEC - CR 2016

  • Modello - Litio / Biossido di manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394803886

Codice prodotto

GITDL20162

Cod. produttore

DL20162

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

75 mAh

Designazione IEC:

CR 2016

Modello:

Litio / Biossido di manganese

Altezza compresi poli:

1.6 mm

Diametro:

20 mm

Peso:

1.8 g

DURACELL DL 2016/2 :batterie specialistiche 2016 a bottone al litio da 3V