DURACELL - GITDCR27 DURACELL CHARGER CEF27 (2 AA 1300 + 2 AA - DCR27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 33 mm
Larghezza - 76 mm
Altezza - 86 mm
Confezione
3 PZ
EAN
5000394036529
Codice prodotto
GITDCR27
Cod. produttore
DCR27
Produttore
GIT
Lunghezza:
33 mm
Larghezza:
76 mm
Altezza:
86 mm
Caricabatterie universale, marca UNOEFFE SRL, modello GITCEF27 - DCR27 DURACELL CHARGER CEF27 (2 AA 1300


