AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITD6 DURACELL MN 1500 PLUS

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITD6 DURACELL MN 1500 PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Designazione IEC - LR 6

  • Modello - Alcali-Manganese

  • Altezza compresi poli - 50.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394140851

Codice prodotto

GITD6

Cod. produttore

D6

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.5 V

Designazione IEC:

LR 6

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

24 g

Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline AA da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.Ora, le pile Duracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus Power; Indicate per l'uso quotidiano.