DURACELL - GITD3 DURACELL MN 2400 PLUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.5 V
Designazione IEC - LR 03
Modello - Alcalino-Manganese / Zinco
Altezza compresi poli - 44.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5000394141124
Codice prodotto
GITD3
Cod. produttore
D3
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.5 V
Designazione IEC:
LR 03
Modello:
Alcalino-Manganese / Zinco
Altezza compresi poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Peso:
11 g