AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DURACELL - GITD14 DURACELL MN 1400 PLUS - D14

DURACELL
copiacopia
DURACELL - GITD14 DURACELL MN 1400 PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Designazione IEC - LR 14

  • Altra designazione - C / AM 2

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394141827

Codice prodotto

GITD14

Cod. produttore

D14

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

1.5 V

Designazione IEC:

LR 14

Altra designazione:

C / AM 2

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

Peso:

69 g

Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline di TIPO C da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature.Ora, le pileDuracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus. Sono perfette per l'uso quotidiano. Blister da 2 pz.