AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DRAKA - DRA60015297 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR F - 60015297

copiacopia
DRAKA - DRA60015297 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511424103

Codice prodotto

DRA60015297

Cod. produttore

60015297

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.56 mm

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

79 %