DRAKA - DRA60011613 UC300 S26 C5e F/UTPp 4P LSHF GY 100RW - 60011613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.16 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
8430220373974
Codice prodotto
DRA60011613
Cod. produttore
60011613
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.16 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno approssimativo:
5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...0 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...0 °C