DKC-RAMKLIMA - KLMRAKLMCAT02 Condotto aria per condizionatore da tetto in PE/HD, flangia 243 mm - RAKLMCAT02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Larghezza - 129 mm
Altezza - 243 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603472495
Codice prodotto
KLMRAKLMCAT02
Cod. produttore
RAKLMCAT02
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Larghezza:
129 mm
Altezza:
243 mm
Pezzo di ricambio:
no
Condizionatore da Tetto. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante cavo di alimentazione. Predisposizione per gestione allarmi e interruttore di porta. Tensioni speciali a richiesta.



