DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05042LB Condizionatore da Parete 500W, bifase 380,400,440,460,480V 50/60Hz, Base


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 380...480 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 520 W
Confezione
1 PZ
EAN
8033603943841
Codice prodotto
KLMR5CND05042LB
Cod. produttore
R5CND05042LB
Produttore
DKC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
380...480 V
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
380...480 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
520 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Velocità di giri controllata:
no
Larghezza:
280 mm
Funzione master / slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
595 mm
Profondità:
220 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...50 °C