AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05021LB Condizionatore da Parete 500W, monofase 230V 50/60Hz, Base

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND05021LB Condizionatore da Parete 500W, monofase 230V 50/60Hz, Base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 520 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603943827

Codice prodotto

KLMR5CND05021LB

Cod. produttore

R5CND05021LB

Produttore

DKC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

520 W

Con regolatore di temperatura:

Velocità di giri controllata:

no

Larghezza:

310 mm

Funzione master / slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

630 mm

Profondità:

222 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...50 °C

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.