AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPIE14 Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per armadi CQE, altezza 1400 mm - RZPIE14

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPIE14 Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per armadi CQE, altezza 1400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603070127

Codice prodotto

RMBRZPIE14

Cod. produttore

RZPIE14

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

111 mm

Altezza:

1400 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Zincato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati. Dotata di accessori per il montaggio.