DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC108 Fondo unico per armadi CQE e CAE, dimensioni 1000 x 800 mm (LxP) - RZFUC108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Zinco
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603090217
Codice prodotto
RMBRZFUC108
Cod. produttore
RZFUC108
Produttore
DKC
Larghezza:
1000 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Zinco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Zincato
Con sfiato:
no
Con ingresso cavi:
no


