AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZFPC400 Profili di guarnizione tenuta fondo universali, larghezza 400 mm - RZFPC400

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZFPC400 Profili di guarnizione tenuta fondo universali, larghezza 400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Colore - Zinco

  • Installabile all'esterno - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Adatto per pannelli pavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603072589

Codice prodotto

RMBRZFPC400

Cod. produttore

RZFPC400

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Colore:

Zinco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Con ingresso cavi:

no

Profili di guarnizione tenuta fondo universali. Permettono il passaggio dei cavi tra le lamiere di fondo, fornendo al contempo un adeguato grado di protezione. Mantengono il grado di protezione dell'armadio se montate a regola d'arte.