DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE518 Modulo di completamento per maniglia a leva, con chiave Ronis 455E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Maniglia
Tipo di chiusura - Altri
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603923584
Codice prodotto
RMBRZCE518
Cod. produttore
RZCE518
Produttore
DKC
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Maniglia
Tipo di chiusura:
Altri
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Modulo di completamento per le maniglie codd. RPCE512 e RPCE513