DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS04 Boccola unione aste con staffa di sostegno - RZBS04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri
Tipo di chiusura - Altri
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603452824
Codice prodotto
RMBRZBS04
Cod. produttore
RZBS04
Produttore
DKC
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Altri
Tipo di chiusura:
Altri
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Da posizionare in sequenza sulle porte in batteria


