DKC-RAMBLOCK - RMBRPCE512 Maniglia a leva senza modulo con logo DKC, compresa di viteria - RPCE512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Manovella estraibile
Tipo di chiusura - Altri
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603923461
Codice prodotto
RMBRPCE512
Cod. produttore
RPCE512
Produttore
DKC
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Manovella estraibile
Tipo di chiusura:
Altri
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no


