AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRPCE510 Maniglia a leva con inserto a doppia aletta 3 mm e logo DKC - RPCE510

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRPCE510 Maniglia a leva con inserto a doppia aletta 3 mm e logo DKC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Manovella estraibile

  • Tipo di chiusura - Altri

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603798823

Codice prodotto

RMBRPCE510

Cod. produttore

RPCE510

Produttore

DKC

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Manovella estraibile

Tipo di chiusura:

Altri

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Maniglia ergonomica di chiusura con movimento a leva completa di inserto a doppia aletta d.3 mm con logo DKC, compresa di viteria