DKC-RAMBLOCK - RMBRITT0691 Tetto per protezione cassa, INOX AISI 304, dimensioni 600 x 250 mm (LxP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Acciaio Inox
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603438118
Codice prodotto
RMBRITT0691
Cod. produttore
RITT0691
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Con ingresso cavi:
no