AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRITMN1081 Telaio modulare solo struttura, INOX AISI 304, dimensioni 1000 x 800 mm (AxL)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRITMN1081 Telaio modulare solo struttura, INOX AISI 304, dimensioni 1000 x 800 mm (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603637283

Codice prodotto

RMBRITMN1081

Cod. produttore

RITMN1081

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1000 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per altezza scatola:

1000 mm

Carico max.:

30 kg

Colore:

Acciaio Inox

Telaio modulare, solo struttura, fornito in lamiera d'acciaio INOX AISI 304.