AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC81811 Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 36 moduli, dimensioni 800 x 180 mm (LxA) - RIPFC81811

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC81811 Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 36 moduli, dimensioni 800 x 180 mm (LxA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per altezza scatola - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603637344

Codice prodotto

RMBRIPFC81811

Cod. produttore

RIPFC81811

Produttore

DKC

Larghezza:

800 mm

Altezza:

180 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per altezza scatola:

1200 mm

Numero di unità rack:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Pannello Distribuzione 800x180 DIN 36 Moduli, con guida DIN integrata INOX AISI 304