DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC61811 Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 26 moduli, dimensioni 600 x 180 mm (LxA)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 180 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio inox
Adatto per altezza scatola - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603637320
Codice prodotto
RMBRIPFC61811
Cod. produttore
RIPFC61811
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per altezza scatola:
1200 mm
Numero di unità rack:
1
Tipo di superficie:
Non trattato