DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC51501 Pannello cieco INOX AISI 304 per telaio modulare, dimensioni 500 x 150 mm (LxA) - RIPFC51501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 150 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio inox
Adatto per altezza scatola - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603637290
Codice prodotto
RMBRIPFC51501
Cod. produttore
RIPFC51501
Produttore
DKC
Larghezza:
500 mm
Altezza:
150 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per altezza scatola:
700 mm
Numero di unità rack:
1
Tipo di superficie:
Non trattato


