DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE221201 Cassa di derivazione CDE INOX, AISI 304, dimensioni 200 x 200 x 120 mm (AxLxP) - RICDE221201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio inox
Metodo di montaggio - Altri
Altezza - 200 mm
Larghezza - 200 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603303362
Codice prodotto
RMBRICDE221201
Cod. produttore
RICDE221201
Produttore
DKC
Materiale (del corpo):
Acciaio inox
Metodo di montaggio:
Altri
Altezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
120 mm
Larghezza in numero di moduli:
5
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
5
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Altri
Profondità interna:
101 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale porta/coperchio:
2 mm
Classe di protezione:
I
Adatto per protezione antifulmini:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no


