AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRAKL10W Kit per fissaggio magnetico lampada a led 10W

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRAKL10W Kit per fissaggio magnetico lampada a led 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603363137

Codice prodotto

RMBRAKL10W

Cod. produttore

RAKL10W

Produttore

DKC

Lampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Accessorio opzionale per il fissaggio magnetico alla struttura della lampada a LED RAKL10W.