DKC-RAMBLOCK - RMBR5TT084 Tetto per protezione cassa, dimensioni 800 x 400 mm (LxP) - R5TT084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603167179
Codice prodotto
RMBR5TT084
Cod. produttore
R5TT084
Produttore
DKC
Larghezza:
800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


