AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLTC75 Tubo circolare diametro 70 mm per Sistema Braccio, spessore 3 mm, larghezza 500 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciato

  • Carico massimo - 17 kg

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603451391

Codice prodotto

RMBR5SLTC75

Cod. produttore

R5SLTC75

Produttore

DKC

Lunghezza:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciato

Carico massimo:

17 kg

Colore:

Grigio

Tubo circolare diametro 70 mm da utilizzare per la composizione del sistema braccio verticale. In fase di installazione il tubo può essere tagliato e riutilizzato in base alle esigenze senza ulteriori lavorazioni. Realizzato in acciaio, colore RAL 7035.