AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SHGPT80 Giunto da terra per tubo quadro 80x80 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5SHGPT80 Giunto da terra per tubo quadro 80x80 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 140 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciato

  • Carico massimo - 50 kg

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603380301

Codice prodotto

RMBR5SHGPT80

Cod. produttore

R5SHGPT80

Produttore

DKC

Lunghezza:

140 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciato

Carico massimo:

50 kg

Colore:

Grigio

Giunto da terra utilizzato per collegare l'elemento orizzontale con quello verticale del sistema braccio. Da utilizzare in abbinamento ai tubi quadrati 80x80 mm. Realizzato in lega di alluminio, colore RAL 7035. Incluse viti di fissaggio e guarnizioni.