AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN600 Pulpito compatto PN, larghezza 600 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN600 Pulpito compatto PN, larghezza 600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Console

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 973 mm

  • Profondità - 380 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603071766

Codice prodotto

RMBR5PN600

Cod. produttore

R5PN600

Produttore

DKC

Parte del leggio:

Console

Larghezza:

600 mm

Altezza:

973 mm

Profondità:

380 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.