DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFI2040 Modularità interna con fascia laterale da 200, dimensioni 2000 x 400 mm (AxL) - R5PFI2040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 400 mm
Altezza - 2000 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603068759
Codice prodotto
RMBR5PFI2040
Cod. produttore
R5PFI2040
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Modularità interna con fascia laterale da 200, completa di viteria per il montaggio.


