AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC8180 Pannello cieco per telaio modulare, dimensioni 800 x 180 (LxA) - R5PFC8180

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC8180 Pannello cieco per telaio modulare, dimensioni 800 x 180 (LxA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603435087

Codice prodotto

RMBR5PFC8180

Cod. produttore

R5PFC8180

Produttore

DKC

Larghezza:

800 mm

Altezza:

180 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

1200 mm

Numero di unità rack:

1

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Pannello cieco per telaio modulare 800x180, Grado di protezione IP20